Spécifications
Dimensions
- Écart de base90-5/8 po
- Hauteur debout maximale29-1/2 po
- Dimensions de l’échelle ouverte23-7/8 x 106-3/4 x 72-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale72-1/4 po
- Largeur totale44 po
- Profondeur de pas7 po
- Hauteur de marche10 po
- Profondeur de la marche supérieure23-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesÉtapes dentelées pour une adhérence et une sécurité accrues
- Comparatif environnementalIntérieur, extérieur
- Type d’échelleÉchelle de croisement
- Nombre d’étapes4
- Matériau ferroviaireAcier
- Normes respectéesOSHA 1910.25
- Matériau du marchepiedAcier
- CUP_NON691215072014
- Capacité de poids350 lb