Motion
HCR-48
Flexible en aluminium extrudé et croisement de câble
N° D’ARTICLE MI05652114
N° MFRHCR-48
Prix333.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible en aluminium extrudé et croisement de câble
N° D’ARTICLE MI05652114
N° MFRHCR-48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix333.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Taille globale
    7-1/8 x 1-1/16 po / 253 x 254 mm
  • Portée utilisable
    2-5/8 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    8 lb
  • Largeur
    7-1/8 po

Détails

  • Capacité
    10000 lb
  • Capacité de charge
    10,000 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    691215022064
  • Matériel
    Aluminium
  • Style
    Déposer
  • CUP_NON
    691215022064

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE/CÂBLE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ HCR-48
  • Conçu pour protéger les câbles et les tuyaux de la circulation piétonnière et roulante.
  • La construction en aluminium robuste est durable et attrayante.
  • La surface supérieure de chaque pont comprend des dentelages pour une meilleure traction.
  • Les modèles avec des finitions de couleur comprennent un revêtement en poudre cuit pour plus de robustesse.
  • Communiquez avec Motion Ind pour des longueurs spéciales allant jusqu’à 25 pieds.