Motion
TS-20-7272
Plaque de quai en acier pour camion - capacité de 20000 lb, largeur utilisable de 72 po, différence de hauteur de 12 po (11°/19 %), épaisseur de plaque de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05652776
N° MFRTS-20-7272
Prix5,221.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque de quai en acier pour camion - capacité de 20000 lb, largeur utilisable de 72 po, différence de hauteur de 12 po (11°/19 %), épaisseur de plaque de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI05652776
N° MFRTS-20-7272
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
Prix5,221.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Différentiel de hauteur
    12 po (11°/19 %)
  • Épaisseur de la plaque
    1/2 po
  • Longueur utilisable
    72 po
  • Largeur utilisable
    72 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le panneau de quai de camion en acier est fabriqué en acier haute résistance (55,000 psi) pour une longue durée de vie. Les bords biseautés aux deux extrémités permettent une entrée et une sortie en douceur. Le plateau est plaqué diamant pour une utilisation sûre et efficace. Bordures de sécurité soudées pour une résistance maximale. Les pieds verrouillables minimisent le mouvement de la rampe et sont inégaux pour permettre au panneau de quai de reposer en cannelure pour faciliter le ramassage du plancher par les chariots élévateurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés. De série avec le levier de levage pour une portabilité rapide avec le chariot élévateur. La courbure est à 11° et 9 po du bord et les pieds sont à 12 po du bord. Fabriqué conformément à l’OSHA. Accessoires en option : chaînes de levage, verrous de portée, goupilles/trous de portée et boucles de ramassage amovibles.
  • Distance entre les jambes et le bord
    12 po
  • Normes
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacité uniforme
    20000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CARTON D’ACCUEIL POUR CAMION EN ACIER TS-20-7272 20000
  • Fabriqué à partir d’une plaque de roulement en acier haute résistance pour une durabilité maximale
  • Les bordures en acier robuste sont soudées en place pour une résistance maximale
  • Comprend un levier de levage breveté pour un positionnement facile du chariot élévateur
  • Transition en douceur fournie par l’entrée et la sortie biseautées