Spécifications
Dimensions
- Taille et type de roulette(2) 4 x 2 po rigide; (2) 4 x 2 po pivotant
- Plage de hauteur11.25 x 32.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée11.25 po
- Hauteur surélevée32.00 po
- Poids583 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau de la roulettePhénolique
- Heure d’élévation16 s
- Type de levageMobile
- Dimensions de la plate-forme L x L24.0 x 36.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation12 V c.c.
- Capacité de poids1500 lb
Aperçu
- Les constructions en acier solide offrent une utilisation robuste de longue durée
- La poignée de poussée est amovible pour plus de commodité
- Les roulettes phénoliques avec freins facilitent le transport
- Le dispositif de protection contre les points de pincement du périmètre de la plateforme est conforme à la norme OSHA