Motion
CART-24-15-DC
Chariot élévateur à ciseaux électrique – capacité de 1500 lb, 12 V c.c., actionnement hydraulique, 9.25 x 42.50 po.
N° D’ARTICLE MI05653104
N° MFRCART-24-15-DC
Prix6,317.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux électrique – capacité de 1500 lb, 12 V c.c., actionnement hydraulique, 9.25 x 42.50 po.
N° D’ARTICLE MI05653104
N° MFRCART-24-15-DC
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
Prix6,317.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et type de roulette
    (2) 4 x 2 po rigide; (2) 4 x 2 po pivotant
  • Plage de hauteur
    9.25 x 42.50 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    9.25 po
  • Hauteur surélevée
    42.50 po
  • Poids
    602 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau de la roulette
    Phénolique
  • Heure d’élévation
    17 s
  • Type de levage
    Mobile
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    12 V c.c.
  • Capacité de poids
    1500 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT À CISEAUX À ALIMENTATION CART-24-15-DC C.C.
  • Les constructions en acier solide offrent une utilisation robuste de longue durée
  • La poignée de poussée est amovible pour plus de commodité
  • Les roulettes phénoliques avec freins facilitent le transport
  • Le dispositif de protection contre les points de pincement du périmètre de la plateforme est conforme à la norme OSHA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif