Motion
CART-750-TS
Chariot élévateur hydraulique – Ciseaux simples, matériau en acier, vitesse de pompe à deux pieds, capacité de poids de 750 lb
N° D’ARTICLE MI05653113
N° MFRCART-750-TS
Prix1,053.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur hydraulique – Ciseaux simples, matériau en acier, vitesse de pompe à deux pieds, capacité de poids de 750 lb
N° D’ARTICLE MI05653113
N° MFRCART-750-TS
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
Votre prix1,053.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    5 po
  • Taille de la plateforme (L x L)
    19-3/4 x 32 po / 253 x 254 mm
  • Plage de service
    15-1/2 à 35-1/2 po
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Type de chariot
    Ciseaux simples
  • Matériau de la roulette
    Poly sur poly
  • Vitesse de la pompe à pied
    Deux
  • Numéro CUP du fabricant
    691215010481
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    691215010481
  • Capacité de poids
    750 lb

Aperçu

Description du fabricant
CART-750-TS CHARIOT HYDRAULIQUE SIMPLE 750LB
  • Les chariots élévateurs ergonomiques portatifs minimisent le pliage et le levage des travailleurs
  • Le matériel peut être facilement chargé sur le chariot à partir de la table, abaissé à une hauteur de transport sécuritaire et soulevé pour être déchargé à destination
  • La pompe au pied comprend une vanne de descente à descente douce
  • Se déplace facilement sur quatre roulettes en polyuréthane, deux pivotantes avec freins et deux rigides
  • Tous les modèles sont équipés d’un fusible à vitesse hydraulique interne dans chaque cylindre
  • Construction en acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif