Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur7.00 x 43.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée7.00 po
- Hauteur surélevée43.00 po
- Poids878 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Détails supplémentairesLes caractéristiques de sécurité comprennent : un protège-orteils électrique pour protéger les points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse interne en laiton pour maintenir la hauteur de la plate-forme en cas de défaillance du tuyau ou du raccord, une commande manuelle à bouton-poussoir 24V CA, un accessoire d’entretien et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la table à la hauteur maximale. 3000 psi de composant hydraulique.
- Type de levageStandard
- Page de produit du fabricant
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur2.00 hp
- Phase du moteur3 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L40.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation460 V c.a.
- Capacité de poids4000 lb