Motion
EHLT-4872-4-43
Table élévatrice à ciseaux électrique – capacité de 4000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 7.00 x 43.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05653138
N° MFREHLT-4872-4-43
Prix9,014.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice à ciseaux électrique – capacité de 4000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 7.00 x 43.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05653138
N° MFREHLT-4872-4-43
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
Prix9,014.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    7.00 x 43.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    7.00 po
  • Hauteur surélevée
    43.00 po
  • Poids
    963 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Détails supplémentaires
    Les caractéristiques de sécurité comprennent : un protège-orteils électrique pour protéger les points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse interne en laiton pour maintenir la hauteur de la plate-forme en cas de défaillance du tuyau ou du raccord, une commande manuelle à bouton-poussoir 24V CA, un accessoire d’entretien et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la table à la hauteur maximale. 3000 psi de composant hydraulique.
  • Type de levage
    Standard
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    2.00 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    48.0 x 72.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
EHLT-4872-4-43 LEVAGE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif