Motion
EHLTD-3-70
Table élévatrice à ciseaux double - capacité de 3000 lb, 10 po de hauteur abaissée, 70 po de hauteur relevée
N° D’ARTICLE MI05653143
N° MFREHLTD-3-70
Prix14,567.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice à ciseaux double - capacité de 3000 lb, 10 po de hauteur abaissée, 70 po de hauteur relevée
N° D’ARTICLE MI05653143
N° MFREHLTD-3-70
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
Prix14,567.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    10 po
  • Taille de la plateforme
    34 x 72 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    70 po
  • Déplacement vertical
    60 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Atteignez la portée supplémentaire que vous recherchez avec nos tables élévatrices à ciseaux doubles. Ces tables élévatrices à ciseaux hydrauliques électriques sont utilisées par tous les types d’installations de fabrication et d’entrepôt. Les caractéristiques de sécurité comprennent : un garde-orteil électrique pour protéger les points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse de sécurité pour arrêter la chute en raison d’une perte de pression hydraulique, une commande manuelle à bouton-poussoir 24VAC , un accessoire d’entretien et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la table à la hauteur maximale réduisant l’usure du moteur. 2 Moteur HP, 460V, triphasé, 60 Hz entièrement fermé standard, autres tensions disponibles. 3000 psi hydraulique.
  • Numéro CUP du fabricant
    691215017718
  • CUP_NON
    691215017718
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À DEUX PIEDS EHLTD-3-70

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif