Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée12 po
- Taille de la plateforme34 x 72 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée84 po
- Déplacement vertical72 po
Détails
- Détails supplémentairesAtteignez la portée supplémentaire que vous recherchez avec nos tables élévatrices à ciseaux doubles. Ces tables élévatrices à ciseaux hydrauliques électriques sont utilisées par tous les types d’installations de fabrication et d’entrepôt. Les caractéristiques de sécurité comprennent : un garde-orteil électrique pour protéger les points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse de sécurité pour arrêter la chute en raison d’une perte de pression hydraulique, une commande manuelle à bouton-poussoir 24VAC , un accessoire d’entretien et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la table à la hauteur maximale réduisant l’usure du moteur. 2 Moteur HP, 460V, triphasé, 60 Hz entièrement fermé standard, autres tensions disponibles. 3000 psi hydraulique.
- Numéro CUP du fabricant691215017749
- CUP_NON691215017749
- Capacité de poids4000 lb
Aperçu
Description du fabricant
PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À DEUX PIEDS EHLTD-4-84