Motion
EHLTG-4450-4-36
Table élévatrice à ciseaux électrique – niveau du sol, capacité de 4000 lb, 208/230/460 V c.a., actionnement hydraulique, 0.50 x 36.00 po. Plage de hauteur
N° D’ARTICLE MI05653150
N° MFREHLTG-4450-4-36
Prix14,190.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice à ciseaux électrique – niveau du sol, capacité de 4000 lb, 208/230/460 V c.a., actionnement hydraulique, 0.50 x 36.00 po. Plage de hauteur
N° D’ARTICLE MI05653150
N° MFREHLTG-4450-4-36
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
Prix14,190.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    0.50 x 36.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    0.50 po
  • Hauteur surélevée
    36.00 po
  • Poids
    1675 lb

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Détails supplémentaires
    Le moteur 2 HP à châssis 56 de qualité industrielle offre le meilleur couple avec un minimum d’ampérage et une durée de vie maximale. La commande au pied NEMA-1 avec protecteur est standard (la commande manuelle à bouton-poussoir NEMA-4 est disponible) 24 V, circuit de commande à fusible.
  • Mot-clé de description
    Niveau du sol
  • Type de levage
    Niveau du sol
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    2.00 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    44.0 x 50.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    208/230/460 V c.a.
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
EHLTG-4450-4-36 CISEAUX DE LEVAGE AU SOL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif