Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur0.50 x 36.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée0.50 po
- Hauteur surélevée36.00 po
- Poids1800 lb
Details
- ActionnementHydraulique
- Détails supplémentairesLe moteur 2 HP à châssis 56 de qualité industrielle offre le meilleur couple avec un minimum d’ampérage et une durée de vie maximale. La commande au pied NEMA-1 avec protecteur est standard (la commande manuelle à bouton-poussoir NEMA-4 est disponible) 24 V, circuit de commande à fusible.
- Mot-clé de descriptionNiveau du sol
- Type de levageNiveau du sol
- Page de produit du fabricant
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur2.00 hp
- Phase du moteur3 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L52.0 x 50.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation208/230/460 V c.a.
- Capacité de poids4000 lb
Aperçu
Description du fabricant
EHLTG-5250-4-36 CISEAUX DE LEVAGE AU SOL