Motion
EHLTT-3648-1-47
Plate-forme élévatrice - capacité de 1000 lb, 11 po de hauteur abaissée, 47 po de hauteur relevée, 45° inclinable
N° D’ARTICLE MI05653153
N° MFREHLTT-3648-1-47
Prix12,660.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plate-forme élévatrice - capacité de 1000 lb, 11 po de hauteur abaissée, 47 po de hauteur relevée, 45° inclinable
N° D’ARTICLE MI05653153
N° MFREHLTT-3648-1-47
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
Prix12,660.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    11 po
  • Taille globale
    36 po x 53 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Taille de la plateforme
    36 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la plateforme
    36 po
  • Hauteur surélevée
    47 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Effectue des opérations de levage et d’inclinaison. La chaîne de retenue et la lèvre de 12 po de haut maintiennent la charge en place pendant l’inclinaison. Les caractéristiques de sécurité comprennent : un garde-orteil électrique pour protéger le travailleur des points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse en laiton dans le cylindre empêche la chute de la table en raison d’une défaillance hydraulique, une commande manuelle à bouton-poussoir 4 sur un cordon de bobine de 8 pieds et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la course à la hauteur maximale afin de réduire l’usure du moteur et l’entretien de l’hélice. Extrémité inclinable standard, inclinaison latérale disponible. Jupe accordéon en option disponible pour les parties de levage et d’inclinaison de la table.Le berceau en acier mesure 12 po de hauteur, la conception ouverte permet le chargement/déchargement de trois côtés.
  • Degré d’inclinaison
    45°
  • Type de levage
    Table à ciseaux relevable et inclinable
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • CUP_NON
    691215017978
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
EHLTT-3648-1-47 SOULEVEZ ET INCLINEZ LE CISEAUX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif