Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée11 po
- Taille globale36 po x 53 po
- Longueur de la plateforme48 po
- Taille de la plateforme36 x 48 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la plateforme36 po
- Hauteur surélevée47 po
Details
- Détails supplémentairesEffectue des opérations de levage et d’inclinaison. La chaîne de retenue et la lèvre de 12 po de haut maintiennent la charge en place pendant l’inclinaison. Les caractéristiques de sécurité comprennent : un garde-orteil électrique pour protéger le travailleur des points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse en laiton dans le cylindre empêche la chute de la table en raison d’une défaillance hydraulique, une commande manuelle à bouton-poussoir 4 sur un cordon de bobine de 8 pieds et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la course à la hauteur maximale afin de réduire l’usure du moteur et l’entretien de l’hélice. Extrémité inclinable standard, inclinaison latérale disponible. Jupe accordéon en option disponible pour les parties de levage et d’inclinaison de la table.Le berceau en acier mesure 12 po de hauteur, la conception ouverte permet le chargement/déchargement de trois côtés.
- Degré d’inclinaison45°
- Type de levageTable à ciseaux relevable et inclinable
- Puissance du moteur2 hp
- CUP_NON691215017985
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
Description du fabricant
EHLTT-3648-2-47 SOULEVEZ ET INCLINEZ LE CISEAUX