Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur7.00 x 36.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée7.00 po
- Hauteur surélevée36.00 po
- Poids414 lb
Details
- ActionnementHydraulique
- Détails supplémentairesConçu pour soulever les produits jusqu’à une hauteur de travail ergonomique. L’EHLT-WS maximise la sécurité avec des exigences d’espace minimales. Idéal pour tous les types d’installations de fabrication et d’entreposage. Bloc d’alimentation externe et commande manuelle standard. Protège-orteils électriques de série.
- Heure d’élévation13 s
- Type de levagePoste de travail
- Page de produit du fabricant
- Phase du moteur3 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L32.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation460 V c.a.
- Capacité de poids1500 lb
Aperçu
Description du fabricant
EHLT-WS-3248-1.5-36 POSTE DE TRAVAIL