Motion
EHLT-WS-4048-1.5-36

VESTIL MANUFACTURING CO
EHLT-WS-4048-1.5-36

Table de poste de travail pour plate-forme élévatrice électrique - capacité de 1500 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 7.00 x 36.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05653163
N° MFREHLT-WS-4048-1.5-36
Price$5,130.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VESTIL MANUFACTURING CO
EHLT-WS-4048-1.5-36

Table de poste de travail pour plate-forme élévatrice électrique - capacité de 1500 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 7.00 x 36.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05653163
N° MFREHLT-WS-4048-1.5-36
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
Price$5,130.52/each

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    7.00 x 36.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    7.00 po
  • Hauteur surélevée
    36.00 po
  • Poids
    479 lb

Details

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour soulever les produits jusqu’à une hauteur de travail ergonomique. L’EHLT-WS maximise la sécurité avec des exigences d’espace minimales. Idéal pour tous les types d’installations de fabrication et d’entreposage. Bloc d’alimentation externe et commande manuelle standard. Protège-orteils électriques de série.
  • Heure d’élévation
    13 s
  • Type de levage
    Poste de travail
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    40.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    1500 lb

Aperçu

Description du fabricant
EHLT-WS-4048-1.5-36 POSTE DE TRAVAIL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif