Motion
EPT-2047-30-AGM
Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 3000 lb, hauteur minimale de levage de 3.2 po, hauteur maximale de levage de 7.8 po
N° D’ARTICLE MI05653171
N° MFREPT-2047-30-AGM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 3000 lb, hauteur minimale de levage de 3.2 po, hauteur maximale de levage de 7.8 po
N° D’ARTICLE MI05653171
N° MFREPT-2047-30-AGM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    48 po
  • Hauteur de levage maximale
    7.8 po
  • Hauteur de levage minimale
    3.2 po
  • Dimensions globales de la fourche
    20 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Taille globale
    28-1/4 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    28-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    9.8 po

Détails

  • Type de transpalette
    Entièrement alimenté
  • Série
    EPT
  • CUP_NON
    691215086578
  • Capacité de poids
    3000 lb
  • Matériau de la roue
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CAMION DE PALETTE ÉLECTRIQUE EPT-2047-30-AGM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif