Motion
EPT-2048-45-AGM
Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 4500 lb, hauteur minimale de levage de 3.4 po, hauteur maximale de levage de 8 po
N° D’ARTICLE MI05653173
N° MFREPT-2048-45-AGM
Prix18,433.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 4500 lb, hauteur minimale de levage de 3.4 po, hauteur maximale de levage de 8 po
N° D’ARTICLE MI05653173
N° MFREPT-2048-45-AGM
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
Prix18,433.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    48 po
  • Hauteur de levage maximale
    8 po
  • Hauteur de levage minimale
    3.4 po
  • Dimensions globales de la fourche
    20 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Taille globale
    30 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    30 po

Détails

  • Type de transpalette
    Entièrement alimenté
  • Série
    EPT
  • CUP_NON
    691215086592
  • Capacité de poids
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION DE PALETTE ÉLECTRIQUE EPT-2048-45-AGM