Motion
EPT-2547-30
Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 3000 lb, hauteur minimale de levage de 3.2 po, hauteur maximale de levage de 7.8 po
N° D’ARTICLE MI05653174
N° MFREPT-2547-30
Prix12,538.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 3000 lb, hauteur minimale de levage de 3.2 po, hauteur maximale de levage de 7.8 po
N° D’ARTICLE MI05653174
N° MFREPT-2547-30
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
Prix12,538.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    48 po
  • Hauteur de levage maximale
    7.8 po
  • Hauteur de levage minimale
    3.2 po
  • Dimensions globales de la fourche
    25 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Taille globale
    28-1/4 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    28-1/4 po

Détails

  • Type de transpalette
    Entièrement alimenté
  • Série
    EPT
  • CUP_NON
    691215055727
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
EPT-2547-30 TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 3K
  • Comprend des boutons de levage et d’abaissement du bout des doigts
  • Manette d’accélérateur facile à utiliser pour la marche avant et la marche arrière
  • Le papillon des gaz offre des vitesses infinies en marche avant et en marche arrière
  • Les caractéristiques de sécurité comprennent un bouton de marche arrière pour klaxon et ventre
  • Les unités fonctionnent avec 24V batteries avec chargeur de batterie standard
  • Les modèles à capacité de 3,000-lb utilisent two-12V batteries avec une capacité nominale de 85/95Ah
  • Les modèles à capacité de 4,500-lb utilisent four-6V batteries avec une capacité nominale de 95Ah
  • Les unités obtiennent généralement un minimum de huit heures de service sur une charge complète

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif