Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche48 po
- Hauteur de levage maximale7.8 po
- Hauteur de levage minimale3.2 po
- Dimensions globales de la fourche25 x 48 po / 253 x 254 mm
- Taille globale28-1/4 x 48 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale28-1/4 po
Détails
- Type de transpaletteEntièrement alimenté
- SérieEPT
- CUP_NON691215076845
- Capacité de poids3000 lb
Aperçu
- Vérifiez le fret entrant et sortant directement sur votre transpalette, puis déplacez facilement vos charges
- L’échelle ACL, avec des caractères de 1/2 po de haut et cinq touches de fonction (ZERO, TARE, NET/GROSS, PRINT, LB/KG), affiche le poids par incréments de 1 lb dans la capacité nominale des camions
- L’écran de la balance fonctionne avec des piles alcalines standard
- La balance n’est pas approuvée par le NTEP (non légale pour le commerce)
- La tête de balance comprend RS232 ports pour l’impression série
- Soulevez et abaissez les charges en appuyant sur un bouton
- Les fourches soudées renforcées avec tiges d’attache réglables offrent un service prolongé
- Moteurs d'entraînement et de levage c.c. 24V à couple élevé pour les travaux intensifs
- La poignée ergonomique est dotée d’un papillon des gaz facile à utiliser avec un réglage infini des vitesses de marche avant et arrière, des commandes de levage/abaissement, une fonction de marche arrière d’urgence exclusive améliorant la sécurité et un klaxon
- Comprend un frein à disque électromagnétique avec fonction d’homme mort automatique qui s’active lorsque l’utilisateur relâche la poignée
- Capacité : 3,000 lb