Motion
EPT-2547-30-SCL-AGM

VESTIL MANUFACTURING CO
EPT-2547-30-SCL-AGM

Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 3000 lb, hauteur minimale de levage de 3.2 po, hauteur maximale de levage de 7.8 po
N° D’ARTICLE MI05653177
N° MFREPT-2547-30-SCL-AGM
Prix17,871.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VESTIL MANUFACTURING CO
EPT-2547-30-SCL-AGM

Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 3000 lb, hauteur minimale de levage de 3.2 po, hauteur maximale de levage de 7.8 po
N° D’ARTICLE MI05653177
N° MFREPT-2547-30-SCL-AGM
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
Prix17,871.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    48 po
  • Hauteur de levage maximale
    7.8 po
  • Hauteur de levage minimale
    3.2 po
  • Dimensions globales de la fourche
    25 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Taille globale
    28-1/4 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    28-1/4 po

Détails

  • Type de transpalette
    Entièrement alimenté
  • Série
    EPT
  • CUP_NON
    691215086653
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
EPT-2547-30-SCL-AGM PALETTE ÉLECTRIQUE