Motion
EPT-2748-45
Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 4500 lb, hauteur minimale de levage de 3.4 po, hauteur maximale de levage de 8 po
N° D’ARTICLE MI05653178
N° MFREPT-2748-45
Prix13,282.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 4500 lb, hauteur minimale de levage de 3.4 po, hauteur maximale de levage de 8 po
N° D’ARTICLE MI05653178
N° MFREPT-2748-45
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
Votre prix13,282.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    48 po
  • Hauteur de levage maximale
    8 po
  • Hauteur de levage minimale
    3.4 po
  • Dimensions globales de la fourche
    27 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Taille globale
    30-1/4 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    30-1/4 po
  • Largeur entre les fourches
    13 po

Détails

  • Type de transpalette
    Entièrement alimenté
  • Série
    EPT
  • CUP_NON
    691215055734
  • Capacité de poids
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
EPT-2748-45 TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 4.5K
  • Comprend des boutons de levage et d’abaissement du bout des doigts
  • Manette d’accélérateur facile à utiliser pour la marche avant et la marche arrière
  • Le papillon des gaz offre des vitesses infinies en marche avant et en marche arrière
  • Les caractéristiques de sécurité comprennent un bouton de marche arrière pour klaxon et ventre
  • Les unités fonctionnent avec 24V batteries avec chargeur de batterie standard
  • Les modèles à capacité de 3,000-lb utilisent two-12V batteries avec une capacité nominale de 85/95Ah
  • Les modèles à capacité de 4,500-lb utilisent four-6V batteries avec une capacité nominale de 95Ah
  • Les unités obtiennent généralement un minimum de huit heures de service sur une charge complète