Motion
EPT-2748-45-SCL-RP

VESTIL MANUFACTURING CO
EPT-2748-45-SCL-RP

Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 4500 lb, hauteur minimale de levage de 3-3/8 po, hauteur maximale de levage de 8 po
N° D’ARTICLE MI05653184
N° MFREPT-2748-45-SCL-RP
Prix21,868.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VESTIL MANUFACTURING CO
EPT-2748-45-SCL-RP

Cric pour palettes - entièrement motorisé, capacité de 4500 lb, hauteur minimale de levage de 3-3/8 po, hauteur maximale de levage de 8 po
N° D’ARTICLE MI05653184
N° MFREPT-2748-45-SCL-RP
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
Prix21,868.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    48 po
  • Hauteur de levage maximale
    8 po
  • Hauteur de levage minimale
    3-3/8 po
  • Dimensions globales de la fourche
    27 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Taille globale
    30-3/16 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    30-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Largeur entre les fourches
    12-13/16 po

Détails

  • Type de transpalette
    Entièrement alimenté
  • Série
    EPT
  • CUP_NON
    691215086738
  • Capacité de poids
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION DE PALETTE EPT-2748-45-SCL-RP