Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche48 po
- Hauteur de levage maximale8 po
- Hauteur de levage minimale3-3/8 po
- Dimensions globales de la fourche27 x 48 po / 253 x 254 mm
- Taille globale30-3/16 x 48 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale30-3/16 po
- Diamètre de la roue10 po
- Largeur entre les fourches12-13/16 po
Détails
- Type de transpaletteRéglable, entièrement alimenté
- SérieEPT
- CUP_NON691215086745
- Capacité de poids4500 lb