Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche45 po
- Hauteur de fourche abaissée2-7/8 po
- Dimensions globales de la fourche21-1/2 po x 45 po
- Hauteur de fourche surélevée7-3/4 po
Détails
- Matériau de la fourcheAcier inoxydable 304
- Type de transpaletteAcier inoxydable
- CUP_NON691215030649
- Capacité de poids5500 lb
Aperçu
Description du fabricant
PALETTE EN ACIER INOXYDABLE PM5-2048-SS