Motion
INS-ER-SC-200

DODGE
INS-ER-SC-200

Roulement d'insert de bille - 2 po DI
N° D’ARTICLE MI05653704
N° MFRINS-ER-SC-200
Prix204.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-ER-SC-200

Roulement d'insert de bille - 2 po DI
N° D’ARTICLE MI05653704
N° MFRINS-ER-SC-200
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
Prix204.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127390
  • Numéro CUP du fabricant
    782476766030
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5213 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476766030

Aperçu

Description du fabricant
INS-ER-SC-200 2 127390
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon