Motion
INS-ER-SCM-307

DODGE
INS-ER-SCM-307

Roulement d'insert de bille - 3-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI05653711
N° MFRINS-ER-SCM-307
Prix805.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-ER-SCM-307

Roulement d'insert de bille - 3-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI05653711
N° MFRINS-ER-SCM-307
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
Votre prix805.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    21451 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127397
  • Numéro CUP du fabricant
    782476766108
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21451 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16641 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    16641 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476766108

Aperçu

Description du fabricant
INS-ER-SCM-307 3 7/76 127397