Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Facteur de service1.25
- Couple1.5 pi-lb
- Poids22 lb
Détails
- Régime de base1770 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionModules moteurs de marque U.S. motors® conçus pour s’adapter aux réducteurs à engrenages avec arbres d’entrée coniques.
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382105594
- Courant maximal admissible1.1 A, 2.3 A
- ModèleDY44
- Catégorie de moteurMoteur de remplacement du module moteur
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageSpécial
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382105594
- Schéma de câblage