Motion
1830VG
Moteur ventilateur condenseur - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56YZ châssis, logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 825 tr/min, montage sur bande, sur air continu
N° D’ARTICLE MI05655554
N° MFR1830VG
Prix815.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56YZ châssis, logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 825 tr/min, montage sur bande, sur air continu
N° D’ARTICLE MI05655554
N° MFR1830VG
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
Prix815.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56YZ
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    101.7 pi-lb
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Régime de base
    825 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    73.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382103507
  • Courant maximal admissible
    2.6 A, 5.2 A
  • Modèle
    J063BKS0249015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bande
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    786382103507

Aperçu

Description du fabricant
1 HP 825 TR/MIN 1830VG 208-230/460 V 60 HZ