Motion
HO15V2GLE
Moteur à arbre creux vertical - Onduleur - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 254TP cadre, Logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1775 tr/min, Montage vertical, Usage continu
N° D’ARTICLE MI05655606
N° MFRHO15V2GLE
Prix9,078.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - Onduleur - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 254TP cadre, Logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1775 tr/min, Montage vertical, Usage continu
N° D’ARTICLE MI05655606
N° MFRHO15V2GLE
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
Prix9,078.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TP
  • Dimension C de la longueur totale
    26.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    44.4 pi-lb
  • Poids
    265 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Si un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382103934
  • Courant maximal admissible
    14.3 A
  • Modèle
    FE95
  • Catégorie de moteur
    Moteur à arbre creux vertical (service d’onduleur)
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382103934
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15 HP 1775 TR/MIN HO15V2GLE 575 V 60 HZ 254