Motion
HO350V2GLG
Moteur à arbre creux vertical - Onduleur - 350 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 447TP cadre, Logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1780 tr/min, Montage vertical, Usage continu
N° D’ARTICLE MI05655613
N° MFRHO350V2GLG
Prix88,046.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - Onduleur - 350 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 447TP cadre, Logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1780 tr/min, Montage vertical, Usage continu
N° D’ARTICLE MI05655613
N° MFRHO350V2GLG
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
Prix88,046.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447TP
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    1031.6 pi-lb
  • Poids
    2200 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Si un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
  • Mot-clé de description
    350 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382104078
  • Courant maximal admissible
    310 A
  • Modèle
    HB53
  • Catégorie de moteur
    Moteur à arbre creux vertical (service d’onduleur)
  • Puissance du moteur
    350 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    7322 BEM
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382104078
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
350 HP 1780 TR/MIN HO350V2GLG 575 V 60 HZ