Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213T
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids160 lb
Détails
- Dessin 2D
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage