Motion
WD5P3DC
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 5 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 960 tr/min - base 1170 tr/min, face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05655711
N° MFRWD5P3DC
Prix3,373.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 5 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 960 tr/min - base 1170 tr/min, face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05655711
N° MFRWD5P3DC
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
Prix3,373.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Dimension C de la longueur totale
    20.4 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    22.4 pi-lb
  • Poids
    128 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    960 tr/min à 1170 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382105662
  • Courant maximal admissible
    7.0 A, 8.3 A, 14 à 15.1 A, 16.6 A
  • Modèle
    DX44
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382105662
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5 CH 1170 ET 960 TR/MIN WD5P3DC 208-230/460