Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.5400 po
- Hauteur du boîtier10.50 po
- Longueur du boîtier10.69 po
- Largeur du boîtier9.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal518 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio20:1
- Poids29 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM815-20-D-56
- Numéro CUP du fabricant69031000518
- Puissance d’entrée maximale0.919 à 1750 tr/min
- Type de montageBase
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue860 lb
- RéductionCélibataire
- SérieGR
- CUP_NON69031000518
Aperçu
- Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
- Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
- Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
- Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
- Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
- Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
- Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles de marche arrière et de démarrage/arrêt fréquents
- Roulements à rouleaux coniques sur l’arbre de sortie pour des capacités de charge élevées suspendues et de poussée
- Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
- Flexibilité d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock
- Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie