Spécifications
Dimensions
- Charge axialeMin. : 200 lb<lt/>br /<gt/>Max. : 310 lb
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Taille de l’alésage3 po
- Vis d'assemblageM6 mm
- Diamètre extérieur4.7240 po
- Taille de la visM6
- Poids0.750 lb
- Largeur0.7480 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionPoignée dorée
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince rapide avec levier
- Fini contre-écrouCorps noir anodisé, manche doré anodisé
- Numéro de catalogue du fabricantQCL-48-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +200 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913563
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po