Motion
1047533
Graisse blanche au lithium
N° D’ARTICLE MI05656166
N° MFR1047533
Prix14.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse blanche au lithium
N° D’ARTICLE MI05656166
N° MFR1047533
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
Prix14.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Poids
    0.954 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    Non
  • Teneur en ammoniac
    Non
  • Application
    Prévient la rouille et la corrosion sur votre voiture
  • Type de fluide automobile
    Graisse blanche au lithium
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Teneur en chlore
    Non
  • Type de nettoyant
    Solvant
  • Couleur
    Blanc
  • Concentration
    RTU
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Action de mousse
    Action moussante
  • À utiliser avec
    Automobile
  • Formulaire
    Aérosol
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    723783209513
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NA
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Types de produits
    Entretien du véhicule
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Terminaux de batterie, câbles de frein, capuchons de distributeur, loquets, crochets, boulons, verrous, antennes
  • CUP_NON
    00723783209513

Aperçu

Description du fabricant
1047533 ZEP AUTO BLANC LTH GRAISSE AERO DZ
  • Prévient la rouille et la corrosion ; Fortifié avec du PTFE ; Lubrifie et réduit la friction ; Non tachant

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif