Motion
25NP  2P OFFSET LINK EA PK

PEER CHAIN
25NP 2P OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - Pas de 25 / 1/4 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI05658136
N° MFR25NP 2P OFFSET LINK EA PK
Price$6.44/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
25NP 2P OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - Pas de 25 / 1/4 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI05658136
N° MFR25NP 2P OFFSET LINK EA PK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$6.44/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.030 po
  • Diamètre de la broche
    0.091 po
  • Hauteur de la plaque
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Poids
    0.004 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    1465
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE DÉCALAGE 25 NICKELÉ 2P CHACUN
  • Offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne.
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage de la chaîne, offrant une excellente couverture pendant le processus de placage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté