Motion
50NP WA-2 CONN LINK EA PK

PEER CHAIN
50NP WA-2 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI05658149
N° MFR50NP WA-2 CONN LINK EA PK
Prix13.06 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50NP WA-2 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI05658149
N° MFR50NP WA-2 CONN LINK EA PK
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
Prix13.06 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.579 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.579 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    7626
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
50 MAILLONS CONIQUES WA-2 NICKELÉS CHACUN
  • Offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne.
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage de la chaîne, offrant une excellente couverture pendant le processus de placage.