Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPoignets palmiers et au-dessus
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Mot-clé de descriptionPaume enduite de polyuréthane et jointures supérieures
- En 388 Niveau de résistance aux coupures2
Aperçu
- Résistance aux coupures ANSI/EN 388 Niveau 2
- La doublure en aramide offre une résistance aux coupures et un ajustement confortable
- Excellente dextérité pour une productivité accrue
- Le polyuréthane offre une barrière contre la pénétration de l’huile
- Convient au contact intermittent avec la chaleur jusqu’à 212°F†
- Disponible en tailles 7(P) à 11 (2XL)
- Autres variations : paume et doigts enduits de polyuréthane : voir code 38635 - Pack pratique, paire individuelle : voir code 40451 UTILISATIONS TYPES : Fabrication de métal - Manipulation de verre - Assemblage automobile et aérospatial - Estampage et assemblage