Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur2.75 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur13
- Diamètre extérieur3.25 po
- Diamètre extérieur3.25 po
- Longueur totale13
- Largeur3.25 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionBC2226-13 2-3/4 x 3-1/4 x 13in 660/932 Barres à noyau en son moulé
- Classe de fret55
- Groupe et classeStock de barres avec mandrin
- Tolérance du diamètre intérieurSous-dimensionné d’environ 0,0325\
- Tolérance de longueurSurdimensionné d’environ 0,03125\
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantBC222613
- Numéro CUP du fabricant00846802025311
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Valeur V max.750
- Capacité de charge maximale3000 lb
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Tolérance du diamètre extérieurSurdimensionné d’environ 0,0325\
- Types de produitsMatières premières
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802025311