Motion
BS0005-13
Stock de barre solide - 0.625 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI05660561
N° MFRBS0005-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - 0.625 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI05660561
N° MFRBS0005-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur
    13
  • Valeur P maximale
    3,000 psi
  • Diamètre extérieur
    0.625 po
  • Diamètre extérieur
    0.625 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Poids
    1.5000 lb

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    BS0005-13 SOLID X 5/8 X 13in 660/932 Barre solide Brnz moulée
  • Classe de fret
    55
  • Groupe et classe
    Stock de barres solides
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné d’environ 0,03125\
  • Charge à vitesse élevée
    75000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BS000513
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802026264
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Valeur V max.
    750
  • Capacité de charge maximale
    3000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -450°F à 450 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    Surdimensionné d’environ 0,03125\
  • Types de produits
    Matières premières
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Solide
  • CUP_NON
    00846802026264

Aperçu

Description du fabricant
BS0005-13 SOLIDE X 5/8 X 13IN C/B