Spécifications
Dimensions
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur13
- Diamètre extérieur2.75 po
- Diamètre extérieur2.75 po
- Longueur totale13 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionBS0022-13 SOLIDE X 2-3/4 X 13in 660/932 Barre solide en son moulé
- Classe de fret55
- Groupe et classeStock de barres solides
- Tolérance de longueurSurdimensionné d’environ 0,03125\
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantBS002213
- Numéro CUP du fabricant00846802026431
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielSAE 660
- Valeur V max.750
- Capacité de charge maximale3000 lb
- Plage de température de fonctionnement-450°F à 450 °F
- Tolérance du diamètre extérieurSurdimensionné d’environ 0,03125\
- Types de produitsMatières premières
- Conformité RoHsY
- Type de roulementSolide
- CUP_NON00846802026431