Motion
SS-4864-40
SS-4864-40 1.504 X 2.004 X 2-1/2in Roulement de manchon Bro Mtl Pwdr
N° D’ARTICLE MI05663215
N° MFRSS-4864-40
Prix52.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SS-4864-40 1.504 X 2.004 X 2-1/2in Roulement de manchon Bro Mtl Pwdr
N° D’ARTICLE MI05663215
N° MFRSS-4864-40

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5040 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    2.0040 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    SS-4864-40 1.504 X 2.004 X 2-1/2in Roulement de manchon Bro Mtl Pwdr
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.0015
  • Tolérance de longueur
    ± .0075
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS486440
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802047764
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.0015
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802047764

Aperçu

Description du fabricant
SS-4864-40 1.504 X 2.004 X 2-1/2IN P/M