Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5030 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.6900 po
- Largeur totale0.6875 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-1622-16 .503 X .69 X 1in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS162216
- Numéro CUP du fabricant00846802044305
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802044305