Motion
SS-3238-20
Manchon uni et roulement à bride - 1.0040 po DI, 1.1900 po DE, 1.2500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05663264
N° MFRSS-3238-20
Prix7.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 1.0040 po DI, 1.1900 po DE, 1.2500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI05663264
N° MFRSS-3238-20

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0040 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1-3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1900 po
  • Global Longueur  
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Poids
    0.096 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    SS-3238-20 1.004 X 1.19 X 1-1/4in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.001
  • Tolérance de longueur
    ± .005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS323820
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802046156
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    SS
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802046156

Aperçu

Description du fabricant
SS-3238-20 1.004 X 1.19 X 1-1/4IN P/M

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif