Motion
SS-3238-32
Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl SS-3238-32 1.004 X 1.19 X 2in
N° D’ARTICLE MI05663267
N° MFRSS-3238-32
Prix10.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl SS-3238-32 1.004 X 1.19 X 2in
N° D’ARTICLE MI05663267
N° MFRSS-3238-32

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0040 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.1900 po
  • Largeur totale
    1.1875 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl SS-3238-32 1.004 X 1.19 X 2in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.001
  • Tolérance de longueur
    ± .0075
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS323832
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802046187
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802046187

Aperçu

Description du fabricant
SS-3238-32 1.004 X 1.19 X 2IN P/M