Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3160 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.6290 po
- Largeur totale1.6250 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-4252-20 1.316 X 1.629 X 1-1/4in Roulement de manchon Bro Mtl Pwdr
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS425220
- Numéro CUP du fabricant00846802047245
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802047245