Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5040 po
- Diamètre intérieur1-1/2 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1-3/8 po
- Diamètre extérieur1-3/4 po
- Extérieur Diamètre1.7540 po
- Global Longueur1.3750 po
- Largeur totale1.7500 po
- Poids0.2099 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-4856-22 1.504 X 1.754 X 1-3/8in Roulement de manchon Bro Mtl Pwdr
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.0015
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS485622
- Numéro CUP du fabricant00846802047566
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieSS
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802047566