Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7540 po
- Diamètre intérieur1-3/4 po
- Diamètre intérieur1.7540 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale2-1/2 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Extérieur Diamètre2.0040 po
- Global Longueur2.5000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Poids0.4403 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-5664-40 1.754 X 2.004 X 2-1/2in Roulement de manchon Bro Mtl Pwdr
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.0015
- Tolérance de longueur± .01
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS566440
- Numéro CUP du fabricant00846802048013
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieSS
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802048013