Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5040 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre2.8800 po
- Largeur totale2.8750 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-8092-40 2.504 X 2.88 X 2-1/2in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.002
- Tolérance de longueur± .01
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS809240
- Numéro CUP du fabricant00846802048457
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.002
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802048457